Gelenk
Gelenk Aluminiumdruckguss
GELENKVERB-AL-190°-NUT5/6-20X15MM
Art.-Nr. 4952600247
EAN 4056807472331
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit separaten Nutfixierungen
- Mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I, B |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 5-6 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Breite (b1) | 20 mm |
Höhe (h1) | 15 mm |
Öffnungswinkel | 190 Grad |
