Gelenk Aluminiumdruckguss 180°
Gelenk Aluminiumdruckguss 180°
GELENKVERB-AL-180°-NUT8/10-80X121X37MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I + B |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Länge (l1) | 141,5 mm |
Breite (b1) | 90,6 mm |
Höhe (h1) | 42 mm |
Lochabstand (l2) | 45 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 524 g |