Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV
Gelbox für Verbindungsklemme
BOX-GEL-TYP3-F.STEVERB-53X39X24MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Handhabung, da ohne Werkzeug zu öffnen (ggf. Schlitzschraubendreher, z.B. einpoligen Phasenprüfer, zu Hilfe nehmen)
- Sofort einsatzbereit und nachträglich wieder zugänglich
- Unbegrenzt lagerfähig
- Nicht kennzeichnungspflichtig
Für starre und flexible Leiter bis 4,0 mm². Geprüft nach DIN EN 50393.
Datenblätter(X)
In feuchten und nassen Umgebungen, bspw. unter Wasser und in der Erde.
Größe | 3 |
Länge x Breite x Höhe | 53 x 39 x 24 mm |
Schutzart IP | IP X8 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 90 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -40 bis 50 °C |
Werkstoff Gehäuse | PP - Polypropylen |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 HB |
UV-Beständigkeit | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | Transparent |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!