Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV

BOX-GEL-TYP1-F.STEVERB-41X28X19MM

Art.-Nr. 0556111991

EAN 4099618035593

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV

Art.-Nr. 0556111991

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

3 Ein- bzw. Ausgänge
  • Einfache Handhabung, da ohne Werkzeug zu öffnen (ggf. Schlitzschraubendreher zu Hilfe nehmen).

  • Sofort einsatzbereit und nachträglich wieder zugänglich.

  • Unbegrenzt lagerfähig.

  • Nicht kennzeichnungspflichtig.
Hinweis

Für starre und flexible Leiter bis 4,0 mm². Geprüft nach DIN EN 50393.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

In feuchten und nassen Umgebungen, bspw. unter Wasser und in der Erde.

Größe

1

Länge x Breite x Höhe

41 x 28 x 19 mm

Schutzart IP

IP X8

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 90 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-40 bis 50 °C

Werkstoff Gehäuse

PP - Polypropylen

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 HB

UV-Beständigkeit

Ja

Halogenfrei

Ja

Farbe

Transparent

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einpoliger Phasenprüfer transparent

PRUEF-VDE-1POL-(120-250VAC)-(140MM/65MM)

Mit fest integrierter Glimmlampe und Schlitzschraubendreherklinge.