Geländerpfosten Wanne für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem
GLNDRPFOST-WANNE-G789
Art.-Nr. 0838906789
EAN 4065746535861
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°
- Der Geländerpfosten ist klappbar
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Pfosten auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Fußleistenmontage einfach umsetzbar
- Ausführung Standard und KURZ
- Montage der Ausleger durch Wannen (mit Kies befüllt)
- Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und auch zugelassen
Für den temporären Einsatz vorgesehen
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016
Datenblätter(X)
Anwendung mit Hand- und Knieleisten als Seitenschutzsystem
Länge | 400 mm |
Pfostenabstand max. | 280 cm |
Höhenverstellung max. | 30 mm |
Werkstoff | Aluminium/Edelstahl A2 |
Breite | 425 mm |
Gesamthöhe | 1160 mm |
EN-Norm | 13374 |