Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Geländerpfosten Wanne kurz für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

GLNDRPFOST-WANNE-KURZ-G790

Art.-Nr. 0838906790

EAN 4065746535847

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Geländerpfosten Wanne kurz für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

Art.-Nr. 0838906790
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
Hinweis

Für den temporären Einsatz vorgesehen

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anwendung mit Hand- und Knieleisten als Seitenschutzsystem

Länge

827 mm

Pfostenabstand max.

280 cm

Höhenverstellung max.

30 mm

Werkstoff

Aluminium/Edelstahl A2

Breite

400 mm

Gesamthöhe

1160 mm

EN-Norm

13374:2013 + A1:2018

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen