Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Geländerpfosten Wand für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

GLNDRPFOST-WAND-G719

Art.-Nr. 0838906719

EAN 4062856643592

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Geländerpfosten Wand für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

Art.-Nr. 0838906719
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
  • Verstellbarer Pfostenabstand zur Attika 3,5 bis 8 cm

  • Wandabschluss mit Edelstahl Wandhalter möglich (zertifiziert)

  • Freier Wandabschluss ohne Montage von Befestigungsmitteln an der Wand

  • Hand- und Knieleiste sind max. 10 cm von der Wand zu positionieren (zertifiziert)

  • Höhe des Geländers abhängig von der Attika, Höhe des Pfosten jedoch 109 cm

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich
Hinweis

Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geländerpfosten für Würth Seitenschutzsystem

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen