Geländerpfosten Wand auskragend für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem
Geländerpfosten Wand auskragend
GLNDRPFOST-WAND-AUSKRAGEND-300-G848
Art.-Nr. 0838906848
EAN 4065746593519
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 10 cm
- Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°
- Höhe des Geländers abhängig von der Attika, Höhe des Pfostens jedoch 111 cm
- Pfostenabstand zur Attika 20, 30 oder 40 cm
- Pfostenabstand bis zu 2,8 m möglich
- Mindestdicke der Betonwand 14 cm
Für den temporären Einsatz vorgesehen
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016
Datenblätter(X)
- Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen
- Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B. Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder)
- Die Schutzgeländer werden an der Betonwand bzw. Attika fixiert
Pfostenabstand max. | 2,8 m |
Höhenverstellung max. | 10 cm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Gesamthöhe | 111 cm |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |