Geländerpfosten STANDARD für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem
Geländerpfosten
GLNDRPFOST-STDD-G716
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Winkeleinstellung von 6°,16° und 30°
- Geländerpfosten komplett klappbar
- Die Gesamthöhe an höchster Stelle beträgt 116 cm
- STANDARD-Pfosten auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden
- Pfosten ohne Ballastgewicht
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B
Datenblätter(X)
Geländerpfosten für Würth Seitenschutzsystem
Länge | 140 cm |
Pfostenabstand max. | 180 cm |
Höhenverstellung max. | 3 cm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Gesamthöhe | 116 cm |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |