Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Geländerpfosten PLUS für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

GLNDRPFOST-PLUS-G717

Art.-Nr. 0838906717

EAN 4062856643615

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Geländerpfosten PLUS für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

Art.-Nr. 0838906717
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
  • Höhenverstellung bis 20 cm

  • Winkeleinstellung von 6°,16° und 30°

  • Geländerpfosten komplett klappbar

  • Die Gesamthöhe an höchster Stelle beträgt 136 cm

  • PLUS-Pfosten auch mit Kunststoffgewichten erhältlich

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich

  • Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
Hinweis
  • Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden

  • Pfosten ohne Ballastgewicht


Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geländerpfosten für Würth Seitenschutzsystem

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen