Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Geländerpfosten KURZ für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

GLNDRPFOST-KURZ-G718

Art.-Nr. 0838906718

EAN 4062856643608

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Geländerpfosten KURZ für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

Art.-Nr. 0838906718
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
  • Höhenverstellung bis 3 cm

  • Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°

  • Das Geländerpfosten ist klappbar

  • Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich

  • KURZ-Pfosten auch mit Kunststoffgewichten erhältlich

  • Für Attikahöhe ab 15 cm (siehe Montageanleitung)
Hinweis
  • Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden

  • Pfosten ohne Ballastgewicht


Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geländerpfosten für Würth Seitenschutzsystem

Werkstoff

Aluminium

Ausführung

Kurz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen