Geländerpfosten KURZ für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem
Geländerpfosten kurz
GLNDRPFOST-KURZ-G718
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°
- Das Geländerpfosten ist klappbar
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- KURZ-Pfosten auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Für Attikahöhe ab 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden
- Pfosten ohne Ballastgewicht
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B
Datenblätter(X)
Geländerpfosten für Würth Seitenschutzsystem
Werkstoff | Aluminium |