Geländerpfosten Easy für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem
Geländerpfosten Easy
GLNDRPFOST-EASY-G898
Art.-Nr. 0838906898
EAN 4065746593816
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°
- Der Geländerpfosten ist klappbar
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- Pfostenabstand bis 2,8 m möglich
- Fußleistenmontage einfach umsetzbar
- Ausführung STANDARD
- Montage der Ausleger durch Vlies und Substrat bzw. Kies/Sand
- Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und auch
- zugelassen
Für den temporären Einsatz vorgesehen
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016
Datenblätter(X)
- Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen
- Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B. Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder)
- Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit PP-Schutzvliesen und darauf aufgeschüttetem Kies bzw. Substrat fixiert
Pfostenabstand max. | 2,8 m |
Höhenverstellung max. | 3 cm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |