Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Gel disinfettante

Igienizzante per mani 100 ml

Cod. art. 0890600301

EAN 4062856058792

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Gel disinfettante

Cod. art. 0890600301
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
Il gel disinfettante per le mani è pratico quando si è in movimento. Il design piccolo e compatto lo rendono adatto a qualsiasi tasca.
  • Efficace contro batteri, funghi e virus a involucro

  • Capacità limitata di inattivazione dei virus dopo 15 secondi

  • Disinfezione igienica delle mani in 30 secondi

  • Capacità completa di inattivazione dei virus dopo 60 secondi


  • Base di etanolo ad elevata quantità

  • Delicato sulla pelle (testato dermatologicamente)

  • Conforme alla direttiva HACCP, idoneo per l'uso nell'industria alimentare

  • Presente nell'elenco VAH

  • Battericida (MRSA compreso)

  • Tubercolicida

  • Lieviticida (C. albicans)

  • Viricida fino a un certo grado (coronavirus/poliomielite/adenovirus/norovirus)
Indicazione

Prestare attenzione quando si utilizzano prodotti biocidi. Prima dell'uso, leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per la disinfezione igienica delle mani in conformità alla normativa EN 1500

  • Adatto anche per la manipolazione di alimenti
Istruzioni

Applicare due volte circa 3 ml di gel sulle mani pulite e asciutte e strofinare accuratamente. Inumidire le mani e assicurarsi che rimangano umide durante l'applicazione del gel per 30 secondi. Dopo aver lavato le mani con sapone, sciacquarle accuratamente con dell'acqua.

Base chimica

Etanolo

Odore/profumo

Caratteristico del prodotto

Colore

Incolore

Contenuto

100 ml

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

30 Mesi / a temperatura ambiente, nel contenitore originale

Viscosità/consistenza

Gel

Valore pH/condizioni

8 / non diluito

Condizioni per densità

0,838 g/cm³ / a 20°C