Gel disinfettante
Gel igienizzante mani per dispenser da toilette
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Efficace contro batteri, funghi e virus a involucro
Capacità limitata di inattivazione dei virus dopo 15 secondi
Disinfezione igienica delle mani in 30 secondi
Capacità completa di inattivazione dei virus dopo 60 secondi
- Base di etanolo ad elevata quantità
- Delicato sulla pelle (testato dermatologicamente)
- Conforme alla direttiva HACCP, idoneo per l'uso nell'industria alimentare
- Presente nell'elenco VAH
- Battericida (MRSA incluso)
- Tubercolicida
- Lieviticida (C. albicans)
- Viricida fino a un certo grado (coronavirus/poliomielite/adenovirus/norovirus)
Prestare attenzione quando si utilizzano prodotti biocidi. Prima dell'uso, leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per la disinfezione igienica delle mani in conformità alla normativa EN 1500
- Adatto anche per la manipolazione di alimenti
Applicare due volte circa 3 ml di gel sulle mani pulite e asciutte e strofinare accuratamente. Inumidire le mani e assicurarsi che rimangano umide durante l'applicazione del gel per 30 secondi. Dopo aver lavato le mani con sapone, sciacquarle accuratamente con dell'acqua.
Base chimica | Etanolo |
Odore/profumo | Caratteristico del prodotto |
Colore | Incolore |
Contenuto | 1000 ml |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 30 Mesi / a temperatura ambiente, nel contenitore originale |
Viscosità/consistenza | Gel |
Valore pH/condizioni | 8 / non diluito |
Condizioni per densità | 0,838 g/cm³ / a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.