Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV
Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe Set Typ WGM
VERBMUFF-GEL-WGM25
Art.-Nr. 0975350003
EAN 4053479410197
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteile Gel-Technik:
- Kein Spezialwerkzeug (Crimpzangen, Lötbrenner, etc.) erforderlich
Kostenersparnis
- Kein Aushärten, sofort betriebsbereit
Zeitersparnis
- Keine offene Flamme erforderlich
- Kein Verfallsdatum
Daher unbegrenzt lagerfähig
- Kein Mischen erforderlich
Der im Lieferumfang enthaltene 5-polige Schraubverbinderblock muss zwingend verwendet werden.
WGM16 ausschließlich in Verbindung mit starren Leitern einsetzen!
DIN EN 50393
Datenblätter(X)
Einsetzbar im Erdreich und bei Freiluftanwendungen
Typ | WGM25 |
Kabeltyp Verbindungsmuffe | 5 x 16 - 25 mm² |
Kabeltyp Abzweigmuffe Hauptkabel | 5 x 16 mm² |
Kabeltyp Abzweigmuffe Abzweigkabel | 5 x 6-16 mm² |
Länge x Breite x Höhe | 280 x 117 x 49 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |