Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gehrungswinkel mit Anschlag

GEHRUNGWNKL-L250-B250

Art.-Nr. 0695940404

EAN 4011231606585

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gehrungswinkel mit Anschlag

Art.-Nr. 0695940404
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
Verzinkte Ausführung


Keine Korrosion



Genauigkeit nach DIN 7168 m

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für allgemeine Schlosserarbeiten im Werkstattbereich.

Schenkelmaß lang

250 mm

Schenkelmaß kurz

250 mm

Dicke

5 mm

Gehrungswinkel

135 Grad

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2 in 1 Druckbleistift und Tiefloch-Marker-Set

MARK-SET-1STIFT-(2IN1)-8TLG

Abnehmbare Kappe – sowohl als Druckbleistift als auch als Tiefloch-Marker einsetzbar