Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gehrungssystembolzen für Excenterbeschlag mit M6 Gewinde

Gehrungssystembolzen für Exzenterbeschlag
EXZVERB-SYSBLZ-GEHRUNG-40,3-(GWD-M6X8)

Art.-Nr. 068321014
EAN 4024835736589
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser

8 mm

Antriebart

Kreuzschlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Excenterbeschlag ohne Bund

EXZVERB-ZD-(NI)-ST16MM

Ausführung ohne Bund
x 250 St.
Excenterbeschlag ohne Bund

EXZVERB-ZD-(NI)-ST19MM

Ausführung ohne Bund
x 250 St.
Excenterbeschlag mit Bund

EXZVERB-FLSH-ZD-(NI)-ST16MM

Ausführung mit Bund: Abdeckkung des Bohrloch-Randes
x 250 St.
Excenterbeschlag mit Bund

EXZVERB-FLSH-ZD-(NI)-ST19MM

Ausführung mit Bund: Abdeckkung des Bohrloch-Randes
x 250 St.
Spreizmuffe Messing für Systembolzen mit M6 - Gewinde

EXZVERB-SPRZMUF-MS-BO8MM-(GWD-M6X9)

Spreizmuffe wird eingeschlagen
x 100 St.
Spreizmuffe Nylon für Systembolzen mit M6- Gewinde

EXZVERB-SPRZMUF-NYLON-BO8MM-(GWD-M6X9)

x 100 St.