Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gehrungsbolzen für Möbel-Verbinder SL 15

Gehrungsbolzen für Verbinder SL 15
GEHRUNGBLZ-(F.VERB-SL15)-ZN

Art.-Nr. 0683242613

EAN 4056807592411

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gehrungsbolzen für Möbel-Verbinder SL 15

Art.-Nr. 0683242613

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gehrungsbolzen mit Gelenk für Verbindungen 85° bis 180°
  • Bohrmaß bitte aus der Tabelle entnehmen (Toleranz -0,5/+1 mm)
Hinweis

Ein Probeanschlag wir empfohlen!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bolzenlänge (L1)

152 mm

Bolzendurchmesser

10 mm

Bohrlochdurchmesser

11 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen