Gehäuse für IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX
Gehäuse für IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX
GEHAEU-IR/TK-SENSOR-EASYLUX-12/24V-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zusätzliche Flexibilität: Wenn keine Möglichkeit besteht, den IR-/TK-Sensor einzulassen, kann dieser mit dem Gehäuse einfach aufgeschraubt werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Länge | 24 mm |
Breite | 12,6 mm |
Höhe | 12,4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!