Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gehäuse für IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX

Gehäuse für IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX
GEHAEU-(IR/TK-SENSO)-EASYLUX-12/24V-SCHW

Art.-Nr. 0976520074

EAN 4099618249570

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gehäuse für IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX

Art.-Nr. 0976520074
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
Für die Montage des kabelgebundenen IR-/TK-Sensors EASYLUX mittels Anschrauben
  • Zusätzliche Flexibilität: Wenn keine Möglichkeit besteht, den IR-/TK-Sensor einzulassen, kann dieser mit dem Gehäuse einfach aufgeschraubt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

24 mm

Breite

12,6 mm

Höhe

12,4 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelgebundener IR-Sensor/Türkontaktschalter EASYLUX

STEURNG-IR/TK-SENSOR-EASYLUX-12/24V-SCHW

Zum Anschluss an die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-1 und EASYLUX 24 V-1