Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gehärtete Prusa Stahldüse ObXidian

Druckerdüse ObXidian MK4S CORE One XL
DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,6MM

Art.-Nr. 9501021167

EAN 4099618968013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gehärtete Prusa Stahldüse ObXidian

Art.-Nr. 9501021167
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
Hochwertige gehärtete Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt

Prusa ObXidian


  • Gehärtete Ganzmetall Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung

  • Besonders geeignet und längere Lebensdauer beim Druck von abrasiven Materialien wie zum Beispiel mit Kohlefaser gefüllte Materialien

  • Filamentführung besteht vollständig aus Metall, dies verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Druckers und erleichtert den Düsenwechsel

  • Dadurch dass der Filamentweg im Nextruder vollständig aus Metall ist, ist kein Einsatz von PTFE-Schläuchen notwendig


  • Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One & XL

  • Ganzmetall Filamentführung

  • Leichter Düsenwechsel

  • Für 1,75 mm-Filamente
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Besonders geeignet für den Druck von abrasiven, fasergefüllten Druckmaterialien

  • Kompatibel mit Prusa MK4, MK3.9, MK4S, MK3.9S, Core One & XL

  • Kompatibel mit Nextruder

  • Für 1,75 mm-Filamente

Düsendurchmesser (d3)

0,6 mm

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Hersteller

Prusa

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-GEHAUES-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Original Prusa MK4S 3D-Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-MK4S-MONTIERT

Mit einer neu entwickelten 360°-Kühlung, kombiniert mit hoher Druckgeschwindigkeit, exzellenter Druckqualität, und beeindruckender Langlebigkeit
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Prusa CORE One 3D-Drucker

DRKR-PRUSA-CORE-ONE-MONTIERT

Der CORE One ist ein CoreXY 3D-Drucker im Gehäuse, der mit einer aktiven Temperaturregelung höchste Druckqualität erzeugt