Gehärtete Prusa Stahldüse ObXidian
Druckerdüse ObXidian MK4S CORE One XL
DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,4
Art.-Nr. 9501021166
EAN 4099618968006
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Prusa ObXidian
- Gehärtete Ganzmetall Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Besonders geeignet und längere Lebensdauer beim Druck von abrasiven Materialien wie zum Beispiel mit Kohlefaser gefüllte Materialien
- Filamentführung besteht vollständig aus Metall, dies verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Druckers und erleichtert den Düsenwechsel
- Dadurch dass der Filamentweg im Nextruder vollständig aus Metall ist, ist kein Einsatz von PTFE-Schläuchen notwendig
- Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One & XL
- Ganzmetall Filamentführung
- Leichter Düsenwechsel
- Für 1,75 mm-Filamente
Datenblätter(X)
- Besonders geeignet für den Druck von abrasiven, fasergefüllten Druckmaterialien
- Kompatibel mit Prusa MK4, MK3.9, MK4S, MK3.9S, Core One & XL
- Kompatibel mit Nextruder
- Für 1,75 mm-Filamente
Düsendurchmesser (d3) | 0,4 mm |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Hersteller | Prusa |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!