Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gegenwanne für Kabelschelle Typ H und AC

Gegenwanne für Kabelschelle Typ H und AC
GEGWANN-F.KBLSHEL-KST-(8-12MM)

Art.-Nr. 0971010121

EAN 4011231898324

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gegenwanne für Kabelschelle Typ H und AC

Art.-Nr. 0971010121

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur verbesserten Kabelauflage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Flächendruckverteilung am Befestigungspunkt

Klemmbereich min./max.

8-12 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen