Gegenplatte für Direkt- und Gurtspanner
Gegenplatte für Direkt-/Gurtspanner
GEGPL-F.SPN-A2-(SHR-M6X14)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 45 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Dicke (s) | 1,5 mm |
Lochabstand (A) | 28 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Lieferumfang | Schrauben M6 x 14 mm und Muttern selbstsichernd |