Gegenmutter mit Bund
Gegenmutter SKINTOP GMP-GL
SKINTOP GMP-GL M32X1,5 PA SG
Art.-Nr. 0985510032
EAN 4038898888345
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe mechanische Stabilität
Auflagefläche für Gabelschlüssel verhindert kratzer im Gehäuse
UL-File E79903
Temperaturbereich Statisch -40°C bis +100°C
Temperaturbereich Dynamisch -20°C bis +100°C
Datenblätter(X)
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
Anschlussgewinde | M32 x 1,5 |
Schlüsselweite | 41 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |