Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gegenmutter metrisch Messing EMV mit Rändel

Gegenmutter metrisch Messing EMV gerändelt
MU-6KT-EMV-MS-SW29-E2J-M25X1,5-RAENDEL

Art.-Nr. 0967770012

EAN 4061975389732

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gegenmutter metrisch Messing EMV mit Rändel

Art.-Nr. 0967770012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EMV Gegenmutter - gerändelt
  • gerändelte Schneidkante

  • zum sicheren Befestigung von EMV-Kabelverschraubungen

  • durchschneidet die Lackschichten oder Pulverbeschichtung zuverlässig

  • ermöglicht optimalen Kontakt beim Potentialausgleich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M25 x 1,5

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

3,5 mm

Schlüsselweite

29 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-60 bis 200 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Temperatureinsatzbereich min.

-60 °C

Temperatureinsatzbereich max.

200 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen