Gegenmutter Zollgewinde
Premium 310 EN10242 P4 Temperguss feuerverzinkt
FITT-MU-V3/8-310-ISO-P4
Art.-Nr. 4993002223
EAN 4052703812271
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser | 3/8 in |
Schlüsselweite (s) | 27 mm |
Dicke | 8 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Temperguss |
