Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423
Gegenmutter metrisch für Kabelverschraubung
MU-6KT-PA6-RAL7001-SW27-M20X1,5
Art.-Nr. 0967770016
EAN 4061975598417
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen.
- Made in Germany.
Datenblätter(X)
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
Anschlussgewinde | M20 x 1,5 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |