Gegenmutter Polyamid PG
Gegenmutter PG PA6
SECHSKANT-GEGENMUTTER PA SW. PG16
Art.-Nr. 096785 116
EAN 4038898048879
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen.
- Made in Germany.
Datenblätter(X)
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
Anschlussgewinde (PG) | PG 16 |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |