Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423

Gegenmutter metrisch für Kabelverschraubung
MU-6KT-POLYAMID-SCHWARZ-SW60-M50X1,5

Art.-Nr. 096771250
EAN 4046777075502
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
  • Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Anschlussgewinde

M50 x 1,5

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

8 mm

Schlüsselweite

60 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Temperatureinsatzbereich min.

-40 °C

Temperatureinsatzbereich max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen