Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423
Gegenmutter metrisch für Kabelverschraubung
MU-6KT-POLYAMID-SCHWARZ-SW17-M12X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
Anschlussgewinde | M12 x 1,5 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |