Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423 für EMV-Kabelverschraubungen

Gegenmutter metrisch Messing EMV mit Schneidkanten
MU-6KT-MS-(E2J)-EMV-SW36-M32X1,5

Art.-Nr. 0967771032

EAN 4065746747424

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423 für EMV-Kabelverschraubungen

Art.-Nr. 0967771032

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Schneidkanten zum Durchschneiden von Lackschichten/Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich
  • Erhöhte Vibrationsfestigkeit.

  • Made in Germany.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum sicheren Befestigen von EMV-Kabelverschraubungen

Anschlussgewinde

M32 x 1,5

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

4 mm

Schlüsselweite

36 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-60 bis 200 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Temperatureinsatzbereich min.

-60 °C

Temperatureinsatzbereich max.

200 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen