Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423 für EMV-Kabelverschraubungen
Gegenmutter metrisch Messing EMV mit Schneidkanten
MU-6KT-MS-(E2J)-EMV-SW30-M25X1,5
Art.-Nr. 0967771025
EAN 4065746747394
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Vibrationsfestigkeit.
- Made in Germany.
Datenblätter(X)
Zum sicheren Befestigen von EMV-Kabelverschraubungen
Anschlussgewinde | M25 x 1,5 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 3,5 mm |
Schlüsselweite | 30 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min. | -60 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |