Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423

Gegenmutter metrisch Messing
MU-6KT-MS-SW70-(E2J)-M63X1,5

Art.-Nr. 096777063
EAN 4024835881142
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
  • Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M63 x 1,5

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6 mm

Schlüsselweite

70 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 200 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

200 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen