Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423
Gegenmutter metrisch Messing
MU-6KT-MS-SW36-(E2J)-M32X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M32 x 1,5 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 4 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |