Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423

Gegenmutter metrisch Messing
MU-6KT-MS-SW36-(E2J)-M32X1,5

Art.-Nr. 096777032
EAN 4024835880985
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
  • Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M32 x 1,5

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

4 mm

Schlüsselweite

36 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 200 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

200 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen