Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Geflechtschlauch

Geflechtschlauch
GEFLSCHL-SCHWARZ-(26-36MM)-10M

Art.-Nr. 0771460030
EAN 4049557035154

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kaltschneidbar - kein Ausfransen, kein Spezialwerkzeug erforderlich
  • Einfache Bündelung von Leitungen

  • Gute Schutzwirkung gegenüber Abrieb
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schalt- und Anlagenbau

Durchmesser min./max.

26-36 mm

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-55 bis 125 °C

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Länge

10 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen