Gefahrstoffschrank
SICH-SCHR-T90-COOL-VENTILATOR
Art.-Nr. 1981000007
EAN 4065746659741
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für brennbare Flüssigkeiten:
- Ausgestattet mit 5 Einlegeböden aus bruchsicherem Glas, 1 Bodenauffangwanne und 1 Lochblecheinsatz aus Pulverbeschichtetem Stahlblech.
- Kühlschrankinnenraum explosionsgeschützt Ex II 3 G, EEx nA II T6, SNCH 03 ATEX 3500 X.
- Innenraumtemperaturbereich +2 bis +10 Grad Celsius.
- Außenmaße: 895 x 745 x 2080 mm (BxTxH)
- Innenmaße 550 x 430 x 1400 mm (BxTxH)
Datenblätter(X)
Breite x Höhe x Tiefe | 894 x 2085 x 747 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Feuerwiderstandsklasse | T90 |
Traglast Fachboden | 40 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 499,000 kg |