Gefahrstoffschrank Typ 90 Classic M
Gefahrstoffschrank Typ 90 Classic M Düperthal
SICH-SCHR-T90-CLASSIC-M
Art.-Nr. 1981000002
EAN 4065746659796
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Typ 90 - 90 Min. Brandschutz
- Leichtgängige Flügeltüren bleiben in jeder Position geöffnet und schließen über ein Thermoelement automatisch im Brandfall
- Effiziente Luftführung für niedrigen Energieverbrauch
- Innenausstattung in lichtgrau RAL 7035, leitend mit Korpus verbunden
- Potenzialausgleichslaschen zur Vermeidung von Funkenbildung
- Optimale Raumausnutzung durch höhenverstellbare Lagerböden
- Maximales Volumen des größten Einzelgebindes 30l
- Anstossschutz durch zurückgesetzten Sockel 89 mm hoch in RAL7015, mit Hubwagen unterfahrbar
- Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Abluftstutzen mit Nennweite 75 mm zum bauseitigen Anschluß an Abluftsysteme
Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten ab einer Bestellmenge von 3 Stück.
- Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121 und DIN EN 16122, EK5/AK4 09-10:2009 und TRGS 510
- Prüfsiegel: GS-, CE-Zeichen und High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD
Datenblätter(X)
Breite x Höhe x Tiefe | 594 x 2085 x 612 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Feuerwiderstandsklasse | T90 |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Tür | Verkehrsrot RAL 3020 |
EN-Norm | 14470-1, 16121, 16122 |
Auffangvolumen Bodenwanne | 11 l |
Anzahl Fachböden | 4 STK |
Traglast Fachboden | 75 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 275,000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!