Gefälleecke CERAfix 311/312
ABDIBAHN-GEFAELLEECK(CERAFIX-311)-20MM-L
Art.-Nr. 5875100311
EAN 4065746468954
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Beanspruchungsklasse A und C gemäß bauaufsichtlichen Prüfungen sowie für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534 und ZDB-Merkblatt "Abdichtungen im Verbund" (AiV).
- Dehnbar
- Wasserresistent
- Vlieskaschiert auf beiden Seiten
- Gefälleecken vor mechanischen Beschädigungen schützen.
- Die Gefälleecke darf ausschließlich mit lösungsmittelfreien Produkten verklebt oder überarbeitet werden.
- Rand-, Feld-, Gebäudetrenn- und Bewegungsfugen sind zu übernehmen oder an der vorgesehenen Stelle einzubauen und abzustellen (z. B. mittels Randstreifen).
- Größere Produktreste sind entsprechend den geltenden Vorschriften in ihrer Originalverpackung zu entsorgen.
- Vollständig entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Größere Produktreste sind entsprechend den geltenden Vorschriften in ihrer Originalverpackung zu entsorgen.
- Vollständig entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.
Datenblätter(X)
Untergrundvorbehandlung: Die Anweisungen zur Untergrundvorbereitung entsprechen den Angaben aus dem Technischen Datenblatt des gewählten Abdichtungsstoffes.
Werkstoff | Polyethylen-Folie |
Montageposition | Links |
Höhe | 20 mm |
Schenkelbreite | 120 mm |
Farbe | Rot |
Schenkellänge | 80 mm |
Dicke | 0,6 mm |
Verarbeitungstemperatur min. | -30 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 90 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 90 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen |
| Erläuterung - Wassereinwirkungsklassen: Wassereinwirkungsklasse gemäß Prüfgrundsätzen AIV-F | Wassereinwirkung |
| W0-l | Gering: Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser |
| W1-I | Mäßig: Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser |
| W2-l | Hoch: Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert |
| W3-l | Sehr hoch: Flächen mit sehr häufiger oder langanhaltender Einwirkung aus Spritz- und/ oder Brauchwasser und/ oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert |