Gecombineerde spreider/afstandsbuis, eendelig
Prefab spreider/afstandsbuis eendelig
Art.-nr. 0519170025
EAN 4052712271595
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geen tijdrovend op maat snijden op de bouwplaats
-> Bespaart tijd!
Inclusief twee pluggen per gecombineerde spreider
Pluggen hoeven niet op hun plaats te worden vastgelijmd
Materiaal:Geregranuleerd HDPE (PVC-vrij)
Datasheets(X)
De op de wanddikte afgestemde gecombineerde spreider wordt tussen de bekistingspanelen aangebracht en op spanning gebracht met behulp van een koppelstrip.
Materiaal | HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen |
Geschikt voor wanddikte | 250 mm |
Lengte | 250 mm |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!