Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Geçmeli ters çevrilebilir cırcır

Geçmeli cırcır
GEÇMELI CIRCIR ANAHTARI 205MM

Ürün no. 071313001

EAN 4045727062203

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Geçmeli ters çevrilebilir cırcır

Ürün no. 071313001
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
  • Yuvarlak, kompakt kafa: 72 dişli, 5° dönüş açısı

  • Saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş için yön değiştirme kolu ile tek elle kullanım

  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı

  • Plastik tutma sapı

  • Son derece ince tasarım
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L1)

205 mm

Mil yüksekliği (B1)

7 mm

Vida başı yüksekliği (B2)

11,5 mm

Tutma sapı genişliği (D1)

24,7 mm

Halka dış çapı (D2)

32,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler