Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Geçmeli konnektör seti Sysko 775 parça

Geçmeli konnektör seti Sysko 775 parça

Ürün no. 5964055600

EAN 4046777788495

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Geçmeli konnektör seti Sysko 775 parça

Ürün no. 5964055600
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
Sistem ölçüleri

4.4.1

Geçmeli konnektör seti Sysko 775 parça dahil:
ORSY sistem için bölme elemanları
3 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 3 x
100 x
Mikro soket terminali, vidasız

MICROSKTTRML-RED-4X(0,6-0,8MM)

Açıklama:
Kırmızı
Stackable
Miktar: 100 x
100 x
Mikro soket terminali, vidasız

MICROSKTTRML-LIGHTGREY-4X(0,6-0,8MM)

Açıklama:
Açık gri (parlak gri)
Stackable
Miktar: 100 x
100 x
Mikro soket terminali, vidasız

MICROSKTTRML-DARKGREY-4X(0,6-0,8MM)

Açıklama:
Koyu gri
Stackable
Miktar: 100 x
25 x
ELMO soket klemensi compact plus

PLGINCON-WIRE-FLEX/RIGID-2X(0,2-4,0SMM)

Açıklama:
Tel kesiti esnek min./maks.: 0,34-4 mm²
Rigid copper wires can be inserted without opening the more user-friendly activation lever
Miktar: 25 x
50 x
ELMO soket klemensi compact plus

PLGINCON-WIRE-FLEX/RIGID-3X(0,2-4,0SMM)

Açıklama:
Tel kesiti esnek min./maks.: 0,34-4 mm²
Rigid copper wires can be inserted without opening the more user-friendly activation lever
Miktar: 50 x
25 x
ELMO soket klemensi compact plus

PLGINCON-WIRE-FLEX/RIGID-5X(0,2-4,0SMM)

Açıklama:
Tel kesiti esnek min./maks.: 0,34-4 mm²
Rigid copper wires can be inserted without opening the more user-friendly activation lever
Miktar: 25 x
25 x
Soket bağlantısı,vidasız,aydınlatma sistemi

PLGINCON-2COMT-WHITE-(1,0-2,5SMM)

Açıklama:
Beyaz
Miktar: 25 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1 şeffaf

SYSCASE-4.4.1.-TRANSP

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
6 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-1.1.1.-RED

Açıklama:
1.1.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 6 x
1 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.1.1.-RED

Açıklama:
2.1.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.4.1.-RED

Açıklama:
2.4.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 1 x
100 x
Soket bağlantı şeridi, kompakt, ELMO

PLGINCON-SCRLESS-COMPACT-2X(0,5-2,5SMM)

Açıklama:
Min./maks. tel kesiti: 0,5-2,5 mm²
Miktar: 100 x
100 x
Soket bağlantı şeridi, kompakt, ELMO

PLGINCON-SCRLESS-COMPACT-3X(0,5-2,5SMM)

Açıklama:
Min./maks. tel kesiti: 0,5-2,5 mm²
Miktar: 100 x
100 x
Soket bağlantı şeridi, kompakt, ELMO

PLGINCON-SCRLESS-COMPACT-5X(0,5-2,5SMM)

Açıklama:
Min./maks. tel kesiti: 0,5-2,5 mm²
Miktar: 100 x
50 x
Soket bağlantı şeridi, kompakt, ELMO

PLGINCON-SCRLESS-COMPACT-8X(0,5-2,5SMM)

Açıklama:
Min./maks. tel kesiti: 0,5-2,5 mm²
Miktar: 50 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kablo sıyırma pensesi, otomatik, kendinden ayarlı

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatic scanning system, no adjustment to cable cross-section is necessary
x 1 ad.
İki pimli akım ölçüm cihazı Multi-Tester Pro II LCD Aşırı voltaj kategorisi CAT IV (1.000 V) - Elektrik tesisatı ve servis işleri ile hibrit ve elektrikli araçların ve fotovoltaik sistemlerin test edilmesinde kullanıma uygundur

AKIM ÖLÇÜM CİHAZI PRO II LCD, İKİ PİMLİ

Aşırı voltaj kategorisi CAT IV (1.000 V) - Elektrik tesisatı ve servis işleri ile hibrit ve elektrikli araçların ve fotovoltaik sistemlerin test edilmesinde kullanıma uygundur