Geçmeli cırcır, 1/2 inç
Geçmeli cırcır, 1/2 inç
Ürün no. 071543 005
EAN 4052703539918
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
DIN | 3120, 3122 |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Diş sayısı | 30 ADET |
Uzunluk (L1) | 260 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 26,7 mm |
Cırcır çapı (D2) | 43,5 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 24,2 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!