Geçmeli büyük bölme rafı için panel
Geçmeli büyük bölme rafı için panel
Ürün no. 0957589057
EAN 4056807492858
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 1695 mm |
Yükseklik | 70 mm |
Derinlik | 600 mm |
Malzeme | Çelik / ahşap |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Yük kapasitesi | 350 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!