Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Geçiş kolu kaydırma pensesi PRINETO

Geçiş kolu kaydırma pensesi PRINETO

Ürün no. 0878800510

EAN 4044448005902

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Geçiş kolu kaydırma pensesi PRINETO

Ürün no. 0878800510
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
Manual toggle-lever sliding sleeve pliers, individual
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. boru çapı

12-25 mm

Plastik borular (Prineto) için uygun

Nominal çap 12, Nominal çap 15, Nominal çap 10

Min. boru çapı

12 mm

Maks. boru çapı

25 mm

Uygun olduğu boru çapı:

14 mm, 16mm, 20 mm

Malzeme

Çelik / plastik

Renk

Siyah

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-14

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-D14

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-16

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi PE-X PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-16

x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-16

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-20

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi PE-X PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-20

x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-20

x 1 ad.
Kaydırma çenesi bağlantı parçası PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-FITT-25

For the fitting end
x 1 ad.
Kaydırma çenesi PE-X PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-BLACK-25

x 1 ad.
Kaydırma çenesi sabit PRINETO

TL-PRINETO-SLIDEFLANGE-STABIL-25