Geçirgen difüzyonlu örtü
Geçirgen difüzyonlu örtü
Ürün no. 0818030112
EAN 4056807507095
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | %100 rejenere elyaf |
Renk | Açık, çok renkli |
Rulo genişliği | 1 m |
Rulo uzunluğu | 30 m |
m² başına kaplama ağırlığı | 320 g |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 930,000 g |
Kalınlık | 1,8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!