Gebrauchsstellenvorlage
Gebrauchstellenvorlage
GEBRSTLVRLGE- SAUERSTOFF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sauerstoff:
- P1 = 5 bar
- P2 = 3,5 bar
= 24 m3/h Durchsatz
Brenngas:
- P1 = 1,5 bar
- P2 = 0,9 bar
= 6,5 m3/h Durchsatz
Gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfung von Gebrauchsstellenvorlagen gemäß BGV D1, § 49
Datenblätter(X)
Schutzgas | Oxygen |
Typbezeichnung | GVO 10 |
Schlauchanschlussdurchmesser | 1/4 in |
Produktgewicht (per Stück) | 156 g |