Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Gearbox oil TRIATHLON Gear DCT

Gearbox oil TRIATHLON Gear DCT
TRIATHLON

Varunr. 0897430004
EAN-nummer 4061975348609
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
High-performance oil with optimum ageing stability and excellent wear protection. Very good low-temperature properties and excellent shear stability.
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

60 l

Typ av olja

HC-syntes

Rekommenderade tillämpningar för växellådsolja

Chrysler
Ford WSS-M2C 936-A
VW G 052 182
VW G 052 529
Mitsubishi Dia Queen
Volvo 1161838
BMW DCTF-1
Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2
MB 236,21
Porsche 999.917.080.00

Hyll-livstid från produktionen

60 Monate(month)

Densitet

0,845 g/cm³

Densitetsförhållanden

vid 15 °C

Min. blinkande punkt

200 °C

Flytpunkt

-48 °C

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information